Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 16D555 Capota 10 inch | AA7MKC

DAYTON 16D555 Capotă 10 inch

În stoc
Articol: AA7MKC Model: 16D555
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
€307.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeatherhood
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 20
Adâncime12-1/2 "
Pentru Fan Dia. (În.)10
Ecartament20
Înălţime14.13 "
Lăţime14.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2525
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8414901080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 16D554 Capotă 8 inch | AA7MKB 16D55411-1/8 "13.25 "12.12 "€278.19
DAYTON 16D556 Capota 12 inch | AA7MKD 16D55614-1/4 "16.125 "16.12 "€340.39
DAYTON 16D557 Capota 14 inch | AA7MKE 16D55715-1/2 "18.125 "18.12 "€368.13
DAYTON 16D558 Hood 16 inch | AA7MKF 16D55817 "20.125 "20.12 "€386.44
DAYTON 16D559 Capota 18 inch | AA7MKG 16D55918-1/4 "22.13 "22.12 "€423.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 16D555 Capotă 10 inch
€307.67 /unitate