Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EHD5 Releu Ice Cube Spdt 12vdc Bobina Volti | AA9PFJ

DAYTON 1EHD5 Releu Ice Cube Spdt 12vdc Bobina Volti

În stoc
Articol: AA9PFJ Model: 1EHD5
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
€16.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)20
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins5
Apăsați pentru a testaNu
Priză1EGP6
Cod socluL
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1A484 Releu 8 pini | AA8TTH 1A4848octal1.2Nu5X85212DPDTAliaj de argint durabil€93.16
DAYTON 1A486 Releu 8 Pini Dpdt | AA8TTK 1A4868Pătrat1.22Nu5X85315DPDTAliaj de argint durabil€24.30
DAYTON 1EGX1 Releu Plug In Dpdt 12vdc Bobina Volti | AA9PBZ 1EGX18octal3Nu5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGY3 Releu Plug In Dpdt 12vdc Bobina Volti | AA9PCK 1EGY38octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGZ6 Conectare releu 3pdt 12vdc bobină Volți | AA9PCQ 1EGZ611octal3Nu6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€32.79
DAYTON 1EHA7 Releu Octal 3pdt 12vdc Bobina Volti | AA9PEX 1EHA711octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC6 Releu Ice Cube Spdt 12vdc Bobina Volti | AA9PFD 1EHC65Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EHD5 Releu Ice Cube Spdt 12vdc Bobina Volti
€16.23 /unitate