Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Putere releu DAYTON 1EJH6 DPST-NO 24VAC Bobina Volti | AA9PKQ

DAYTON 1EJH6 Putere releu DPST-NO 24VAC Volți bobină

În stoc
Element: AA9PKQ Model: 1EJH6
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
€31.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere închis
Evaluarea bobinei4.0VA, 1.7W
Coil VA Rating4
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)30A @ 277VAC, 20A @ 28VDC
Formular de contactDPST-NR
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni1.61 "H, 1.40" W, 2.68 "D
Conexiune electricaTerminal cu tab de 1/4".
CP @ 120V1
CP @ 240V3
Hz50/60
MontareSină DIN sau flanșă inferioară
Număr de poli2
Pins6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCoil VA RatingVolți bobinăNumăr de poliPinsContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1A489 Releu închis SPDT 5 pini 120VAC | AA8TTN 1A489Flanșă laterală-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTAliaj de argint€44.18
DAYTON 1A490 Flanșă releu DPDT 8 pini 24VAC | AA8TTP 1A490Flanșă laterală-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€44.64
DAYTON 1A491 Releu DPDT închis 8 pini 120VAC | AA8TTQ 1A491Flanșă laterală-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€44.64
Putere releu DAYTON 1EGF1 SPDT-NC 12VDC bobină Volți | AA9NYT 1EGF1Flanșă laterală3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTAliaj de argint€44.18
Putere releu DAYTON 1EGF3 SPDT-NC 24VAC Volți bobină | AA9NYV 1EGF3Flanșă laterală3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTAliaj de argint€40.99
Putere releu DAYTON 1EGF4 DPDT 12VDC bobină Volți | AA9NYW 1EGF4Flanșă laterală3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€11.91
Putere releu DAYTON 1EGF5 DPDT 240VAC Volți bobină | AA9NYX 1EGF5Flanșă laterală3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€44.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EJH6 Putere releu DPST-NO 24VAC Volți bobină
€31.40 /unitate