Motoreductorul Dayton 1LPW3 DC este utilizat în aplicații care necesită un cuplu mare de pornire și o viteză mică de rotație a arborelui de ieșire. Este, de asemenea, utilizat în aplicații cu spațiu limitat, cu cerințe de putere reduse.
Caracteristici:
- Motoreductorul Dayton DC are un motor DC cu magnet permanent care necesită o putere de 90 VDC.
- Motorul are lubrifiere umplută cu grăsime și rulmenți cu bile pe motor și rulmenți cu manșon din bronz poros pe cutia de viteze pentru o funcționare lină.
- Acest motorreductor de 90 VDC și 0.35 A are o etanșare de tip O-ring pe arborele de ieșire și un raport de transmisie de 100:1 pentru operații eficiente.
- Este proiectat pentru montare în toate pozițiile.
- Acest motorreductor rotativ CW / CCW are o viteză de pe plăcuța de identificare de 29 rpm și un cuplu maxim de 40 lb-inch.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut acest motorreductor?
A. Motorreductorul Dayton 1LPW3 DC are o carcasă din zinc turnat sub presiune, cu o angrenaj din acetil/oțel și o carcasă din zinc turnat sub presiune.
Î. Cum este un motorreductor DC mai bun decât un motor DC?
A. Un motorreductor de curent continuu oferă caracteristici suplimentare, cum ar fi angrenaje mecanice pentru a schimba viteza și cuplul motorului.
Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta acest motorreductor Dayton 1LPW3 DC?
A. Acest motorreductor poate suporta o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.