Motoreductorul Dayton 1LPW4 DC oferă forță mare de pornire și control precis al vitezei variabile în paturile de spital, lifturile de masă, scaunele cu rotile și scaunele electrice.
Caracteristici:
- Acest motorreductor de curent continuu permite montarea pe baza frontală în toate pozițiile pentru o instalare ușoară.
- Dispune de carcasă din zinc turnat sub presiune pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Acest motor DC cu magnet permanent este echipat cu o carcasă TENV pentru a proteja motorul de praf și contaminanți din aer.
- Are rulmenți cu bile pe motor și rulmenți cu manșon din bronz poros pe carcasă pentru frecare de rotație redusă.
Accesorii compatibile:
- Dayton 6YHY3 Seturi de perii pentru motor: Sunt proiectate pentru a permite fluxul de curent între firele staționare și părțile mobile dintr-un arbore rotativ. Aceste seturi de perii includ 2 perii, 2 suporturi și 2 arcuri.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestui motorreductor PMDC?
A. Poate fi operat la temperaturi de pana la 40 de grade C.
Î. Care este raportul de transmisie pentru motorreductor DC Dayton 1LPW4?
A. Raportul de transmisie corespunzător este 62:1.
Î. Care este diferența dintre un motor DC și un motorreductor DC?
A. Spre deosebire de motoarele de curent continuu, un motorreductor de curent continuu are angrenaje mecanice pentru a modifica viteza și cuplul motorului.
Î. Reducerea unui motor crește cuplul?
A. Reducerea vitezei are un efect contrar asupra cuplului. Cuplul de ieșire al motorului este mărit prin înmulțirea cuplului cu raportul de transmisie, cu unele pierderi de eficiență.
Î. Care este cuplul maxim furnizat de motorreductor DC Dayton 1LPW4?
A. Acest motorreductor furnizează un cuplu maxim de 26 inch-lb.