DAYTON 1LWN9 Set de 2 flanșe însoțitoare de 21 inchi pentru AD9MGP | AB2GHD

DAYTON 1LWN9 Set de flanșe însoțitoare de 2 21 inch pentru AD9MGP

În stoc
Element: AB2GHD Model: 1LWN9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Tubeaxial Companion
Dimensiunea A23.875 "
Dimensiunea B21.25 "
Lățimea flanșei1.5 "
Pentru ventilatorul tubeaxial Dia.21 "
Pentru utilizare cu ventilatoare4TM84
În interiorul Dia.21.25 "
Material14 ga. Oţel
Orificiu de montare5 / 16 "
Dia general.23.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)66.8
Lungimea navei (cm)69.6
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BLățimea flanșeiÎn interiorul Dia.MaterialOrificiu de montareDia general.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 3C436 Set de flanșe însoțitoare de 2 24 inchi pentru AC8LKU | AC8LLF 3C43625.75 "24-5/16 "1.5 "24-5/16 "14 ga. Oţel7 / 16 "25.75 "2€411.30
DAYTON 3C440 Set de flanșe însoțitoare de 2 30 inchi pentru AC8LKV | AC8LLK 3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Oţel7 / 16 "32.25 "2€548.82
DAYTON 3C441 Set de 2 flanșe însoțitoare de 34 inci pentru AC8LKW | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Oţel7 / 16 "36.25 "2€603.84
DAYTON 3C442 Set de flanșe însoțitoare de 2 36 inchi pentru AC8LKX | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Oţel7 / 16 "38.25 "2€650.05
DAYTON 3C443 Set de 2 flanșe însoțitoare de 42 inci pentru AC8LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Oţel9 / 16 "44.25 "2€674.72
DAYTON 3C444 Set de 2 flanșe însoțitoare de 48 inci pentru AC8LKZ | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Oţel9 / 16 "50.25 "2€523.33
DAYTON 4C716 Set de flanșe însoțitoare de 2 12 inchi pentru AD6WHJ | AD6WJH 4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Oţel5 / 16 "13.5 "2€278.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LWN9 Set de flanșe însoțitoare de 2 21 inch pentru AD9MGP
€287.42 /ambalaj