DAYTON 1LXN7 Ventilator pentru toata casa 30 inch 115 volti | AB2GLQ

DAYTON 1LXN7 Ventilator pentru toata casa 30 inch 115 volti

În stoc
Element: AB2GLQ Model: 1LXN7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,320.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFanul întregii case
amperi6.7/4.7
Tip rulmentMinge
CFM ridicat5900
CFM scăzut3900
Acoperire1200 Pătrați.
Adâncime34 "
Fan RPM455/305
Înălţime15 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăOțel acoperit cu pulbere
HP1/3
Hz60
Tipul motoruluiFaza divizată
Locație de montarePlafon
Numărul de lame4
Fază1
Lungimea cablului de alimentarecablat
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
NecesităObturator de tavan
Viteză2
TipTransmisia cu centură
Voltaj115
Watts550/367
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Declanșator de tavan (4C225 sau 3C511)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiTip rulmentHPTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.TipPreț
DAYTON 1LXN8 Ventilator pentru toata casa 36 inch 115 volti | AB2GLR 1LXN8Oțel acoperit cu pulbere8.2/6.4Minge1/2Faza divizată436 "Transmisia cu centură€1,347.86
DAYTON 3EAU2 Ventilator pentru toata casa 30 inch Direct Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Oțel galvanizat2.3/1.6Manșon1/4Condensator divizat permanent330 "Unitate directă€989.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LXN7 Ventilator pentru toata casa 30 inch 115 volti
€1,320.52 /unitate