DAYTON 3EAU2 Ventilator pentru toata casa 30 inch Direct Dr 120 V | AC8VHR

DAYTON 3EAU2 Ventilator pentru toata casa 30 inch Direct Dr 120 V

În stoc
Element: AC8VHR Model: 3EAU2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€989.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFanul întregii case
amperi2.3/1.6
Tip rulmentManșon
CFM ridicat6000
CFM scăzut4500
Acoperire1000 Pătrați.
Adâncime34 "
Fan RPM795/610
Înălţime9"
Material carcasăOțel galvanizat
HP1/4
Hz60
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePlafon
Numărul de lame3
Fază1
Lungimea cablului de alimentarecablat
Elice Dia.30 "
Material eliceOţel
NecesităObturator de tavan
Viteză2
TipUnitate directă
Voltaj115
Watts270/190
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)100.58
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Jaluzele de tavan (3C511, 4C225)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiTip rulmentHPTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.TipPreț
DAYTON 1LXN7 Ventilator pentru toata casa 30 inch 115 volti | AB2GLQ 1LXN7Oțel acoperit cu pulbere6.7/4.7Minge1/3Faza divizată430 "Transmisia cu centură€1,320.52
DAYTON 1LXN8 Ventilator pentru toata casa 36 inch 115 volti | AB2GLR 1LXN8Oțel acoperit cu pulbere8.2/6.4Minge1/2Faza divizată436 "Transmisia cu centură€1,347.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3EAU2 Ventilator pentru toata casa 30 inch Direct Dr 120 V
€989.16 /unitate