DAYTON 1LXN8 Ventilator pentru toata casa 36 inch 115 volti | AB2GLR

DAYTON 1LXN8 Ventilator pentru toata casa 36 inch 115 volti

În stoc
Articol: AB2GLR Model: 1LXN8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,347.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFanul întregii case
amperi8.2/6.4
Tip rulmentMinge
CFM ridicat10,600
CFM scăzut7100
Acoperire2500 Pătrați.
Adâncime40 "
Fan RPM415/275
Înălţime15 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăOțel acoperit cu pulbere
HP1/2
Hz60
Tipul motoruluiFaza divizată
Locație de montarePlafon
Numărul de lame4
Fază1
Lungimea cablului de alimentarecablat
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
NecesităObturator de tavan
Viteză2
TipTransmisia cu centură
Voltaj115
Watts850/567
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Jaluzele de tavan (4HA12)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiTip rulmentHPTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.TipPreț
DAYTON 1LXN7 Ventilator pentru toata casa 30 inch 115 volti | AB2GLQ 1LXN7Oțel acoperit cu pulbere6.7/4.7Minge1/3Faza divizată430 "Transmisia cu centură€1,320.52
DAYTON 3EAU2 Ventilator pentru toata casa 30 inch Direct Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Oțel galvanizat2.3/1.6Manșon1/4Condensator divizat permanent330 "Unitate directă€989.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LXN8 Ventilator pentru toata casa 36 inch 115 volti
€1,347.86 /unitate