DAYTON 21VG59 Ridicator tambur 1 tambur 55 galoane 1000 lb 24-1/2 | AB6KTZ

DAYTON 21VG59 Ridicator tambur 1 tambur 55 galoane 1000 lb 24-1/2

În stoc
Articol: AB6KTZ Model: 21VG59

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€358.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului0 grade
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare1000 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală2"
Lungime totală24.5 "
Lățimea totală5"
Unghiul de rotație0 grade
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcțiunea tobeifinalizareaCapacitate de încărcareTipul operațieiPreț
DAYTON 30YP27 Ridicator tambur, 55 gal., 800 lbs. Capacitate, înclinare lanț de tragere | AH3AYM 30YP27Ridicare, înclinare, transportPudră acoperită800 lbs.Manual, automat automat€877.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 21VG59 Ridicator tambur 1 tambur 55 galoane 1000 lb 24-1/2
€358.60 /unitate