DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 gal., 800 lbs. Capacity, Pull Chain Tilt | AH3AYM

DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 gal., 800 lbs. Capacity, Pull Chain Tilt

În stoc
Element: AH3AYM Model: 30YP27

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€877.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Lungimea lanțului18 ft.
ConstrucţieOţel
Diametru3 / 16 "
Acțiunea tobeiRidicare, înclinare, transport
Acțiunea tobeiLift și Transport
Capacitatea tamburului55 gal.
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Înălţime8"
Lungime30 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Tipul operațieiMecanic automatizat, manual
Tipul operațieiManual, automat automat
Inălțime totală8"
Lungime totală30 "
Lățimea totală33 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcțiunea tobeifinalizareaCapacitate de încărcareTipul operațieiPreț
DAYTON 21VG59 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 1000 Lb 24-1/2 | AB6KTZ 21VG59-pulbere de acoperire1000 lb.-€358.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 gal., 800 lbs. Capacity, Pull Chain Tilt
€877.96 /unitate