Încălzitor electric DAYTON 2HAD5 120v 18 1/4h x 14 5/16w | AF9HHE

DAYTON 2HAD5 Încălzitor electric 120v 18 1/4h x 14 5/16w

În stoc
Element: AF9HHE Model: 2HAD5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€685.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere42 grade F
Amplificatoare AC12.5
BtuH5118
CuloriNorthern White
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei1-3/8 "
Înălțimea grilei19-1/8 "
Material grilă16 ga. Oţel
Lățimea grilei15-3/4 "
Tip încălzitorComercial / rezidențial ușor
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei18.25 "
Lățimea carcasei14 5 / 16 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj120
Adâncimea de deschidere a peretelui3-7-8 "
Înălțimea de deschidere a peretelui18-1/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui14-5/8 "
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5255
Înălțimea navei (cm)56.39
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelTip montareAmplificatoare ACBtuHFazăVoltajWattsCulorifinalizareaPreț
Încălzitor electric DAYTON 2HAC4 Comm 120v 1000w Bronz | AB9ZVC 2HAC4Încastrat sau la suprafață8.3341311201000BronzEmail copt€630.39
Incalzitor electric DAYTON 2HAC7 Com 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Încastrat sau la suprafață7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzEmail copt€627.12
Incalzitor electric DAYTON 2HAC8 Com 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2HAC8Încastrat sau la suprafață6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzEmail copt€612.80
Încălzitor electric DAYTON 2HAC9 Com 277/240v 1500/1125w | AB9ZVF 2HAC9Încastrat sau la suprafață4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzEmail copt€1,234.53
DAYTON 2HAD1 Încălzitor electric Comm 208v 2000w Bronz | AB9ZVG 2HAD1Încastrat sau la suprafață9.6682412082000BronzEmail copt€798.94
Încălzitor electric DAYTON 2HAE1 120v 1800 wați bronz | AB9ZVL 2HAE1Încastrat sau la suprafață15.0614211201800BronzEmail copt€947.28
Încălzitor electric DAYTON 3ENC8 208v monofazat 1w alb | AC2000XKD 3ENC8Încastrat sau la suprafață9.6682412082000Northern WhiteEmail copt€1,947.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HAD5 Încălzitor electric 120v 18 1/4h x 14 5/16w
€685.76 /unitate