Circulator de aer DAYTON 2LY96 20 inch 3700 Cfm 115v | AC2QBP

DAYTON 2LY96 Circulator de aer 20 inch 3700 Cfm 115v

În stoc
Articol: AC2QBP Model: 2LY96

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€499.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.800/550
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.400/350
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft200/190
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.150/130
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiOțel acoperit cu pulbere negru lucios
CFM ridicat3700
CFM scăzut2600
CFM / Watt15.1/15.0
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1100/1300
Material de gardăOţel
ÎnălţimeAdj. 51 - 61 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime26 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/8
Izolație motorieClasa A
RPM motor1300/1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare2.4/1.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.23 "
Fază1
Diagrama arborelui.12mm
Nivelul sunetului72dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts245/173
Lăţime26 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)93.73
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 la 66 3/4 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€536.25
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LY96 Circulator de aer 20 inch 3700 Cfm 115v
€499.80 /unitate