Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2NNT5 Tensiune de linie T-stat -35 la 95 F Spst | AC2WNU

DAYTON 2NNT5 Tensiune de linie T-stat -35 la 95 F Spst

În stoc
Element: AC2WNU Model: 2NNT5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€157.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriLustruit
Contact Rating Rezistiv @ 120V15A
Domeniu de control35 de grade până la 95 de grade F
Adâncime2.125 "
Diferenţial3.5 grade F
Tip de carcasăOţel
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Înălţime4.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V15A
Tensiune de intrare120 VAC
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Lungime totală4.5 "
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Tip senzorCapilar hidraulic
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate3 grade
Fir NPT1/2 "Knockout
Intervalul de tensiune120 VAC
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032100060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț
DAYTON 1UHH1 Control tensiune linie Spdt White Analog | AB3NCC 1UHH1-Alb30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC2.5 "€220.26
DAYTON 1UHH2 Termostat mecanic de linie volți, întrerupător SPDT, gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.25 "€213.24
DAYTON 1UHH4 Control tensiune linie Analog rece | AB3NCF 1UHH4-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 240 VAC2.25 "€150.89
DAYTON 2E815 Control tensiune linie | AB9MWM 2E815-Gri-10 grade până la 100 grade FBi-MetalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2 13 / 100 "€79.62
DAYTON 2NNR5 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Tensiune de linie T-stat 0 la 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.12 "€365.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2NNT5 Tensiune de linie T-stat -35 la 95 F Spst
€157.94 /unitate