DAYTON 30F014 Capacitate camion de depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXA

DAYTON 30F014 Capacitate camion de depozitare scaune 500 lb L 43-1/2

Articol: AC4LXA Model: 30F014
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€716.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion pliant de depozitare a scaunelor
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.5 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
MânereFix Bar
Susține(48) Scaune
Capacitate de încărcare500 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală74 "
Lungime totală43.5 "
Lățimea totală31.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățime de suspendare (13-1 / 4 ")
    • Lungimea barei de suspendare (14 ")
    • Lățime între seturi de umerașe (6-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 30F013 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 400 lb L 63 in | AC4LWZ 30F013(36) Scaune40041.75 "63 "€640.48
DAYTON 30F015 Capacitate camion pentru depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Scaune500 lb.84 "43.5 "€630.53
RFQ
DAYTON 30F016 Capacitate camion pentru depozitare scaune 800 lb L 63 in | AC4LXC 30F016(72) Scaune800 lb.74 "63 "€793.13
DAYTON 30F017 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 800 lb L 63 in | AC4LXD 30F017(72) Scaune800 lb.84 "63 "€672.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F014 Capacitate camion de depozitare scaune 500 lb L 43-1/2
€716.82 /unitate