DAYTON 30F013 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 400 lb L 63 in | AC4LWZ

DAYTON 30F013 Camion de depozitare scaune Capacitate 400 lb L 63 in

În stoc
Articol: AC4LWZ Model: 30F013

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€640.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion pliant de depozitare a scaunelor
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.5 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
MânereFix Bar
Susține(36) Scaune
Capacitate de încărcare400
Numărul de role4
Inălțime totală41.75 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală31.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)76.96
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățime de suspendare (13-1 / 4 ")
    • Lungimea barei de suspendare (14 ")
    • Lățime între seturi de umerașe (6-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 30F014 Capacitate camion de depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXA 30F014(48) Scaune500 lb.74 "43.5 "€592.41
RFQ
DAYTON 30F015 Capacitate camion pentru depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Scaune500 lb.84 "43.5 "€630.53
RFQ
DAYTON 30F016 Capacitate camion pentru depozitare scaune 800 lb L 63 in | AC4LXC 30F016(72) Scaune800 lb.74 "63 "€793.13
DAYTON 30F017 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 800 lb L 63 in | AC4LXD 30F017(72) Scaune800 lb.84 "63 "€672.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F013 Camion de depozitare scaune Capacitate 400 lb L 63 in
€640.48 /unitate