DAYTON 30F016 Capacitate camion pentru depozitare scaune 800 lb L 63 in | AC4LXC

DAYTON 30F016 Camion de depozitare scaune Capacitate 800 lb L 63 in

În stoc
Articol: AC4LXC Model: 30F016

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€793.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion pliant de depozitare a scaunelor
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.5 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
MânereFix Bar
Susține(72) Scaune
Capacitate de încărcare800 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală74 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală31.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățime de suspendare (13-1 / 4 ")
    • Lungimea barei de suspendare (14 ")
    • Lățime între seturi de umerașe (6-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 30F013 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 400 lb L 63 in | AC4LWZ 30F013(36) Scaune40041.75 "63 "€640.48
DAYTON 30F014 Capacitate camion de depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXA 30F014(48) Scaune500 lb.74 "43.5 "€592.41
RFQ
DAYTON 30F015 Capacitate camion pentru depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Scaune500 lb.84 "43.5 "€630.53
RFQ
DAYTON 30F017 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 800 lb L 63 in | AC4LXD 30F017(72) Scaune800 lb.84 "63 "€672.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F016 Camion de depozitare scaune Capacitate 800 lb L 63 in
€793.13 /unitate