DAYTON 30F017 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 800 lb L 63 in | AC4LXD

DAYTON 30F017 Camion de depozitare scaune Capacitate 800 lb L 63 in

Articol: AC4LXD Model: 30F017
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€813.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion pliant de depozitare a scaunelor
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.5 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
MânereFix Bar
Susține(72) Scaune
Capacitate de încărcare800 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală84 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală31.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățime de suspendare (13-1 / 4 ")
    • Lungimea barei de suspendare (14 ")
    • Lățime între seturi de umerașe (6-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 30F013 Camion de depozitare pentru scaune Capacitate 400 lb L 63 in | AC4LWZ 30F013(36) Scaune40041.75 "63 "€640.48
DAYTON 30F014 Capacitate camion de depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXA 30F014(48) Scaune500 lb.74 "43.5 "€592.41
RFQ
DAYTON 30F015 Capacitate camion pentru depozitare scaune 500 lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Scaune500 lb.84 "43.5 "€630.53
RFQ
DAYTON 30F016 Capacitate camion pentru depozitare scaune 800 lb L 63 in | AC4LXC 30F016(72) Scaune800 lb.74 "63 "€793.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F017 Camion de depozitare scaune Capacitate 800 lb L 63 in
€813.51 /unitate