Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G096 Buton de apăsare 22 mm Negru Flux momentan | AC4NFJ

DAYTON 30G096 Buton de apăsare 22 mm Negru Flux momentan

În stoc
Element: AC4NFJ Model: 30G096

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
Materialul luneteiAluminiu turnat cromat
CuloriNegru
Materialul capuluiAluminiu
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorGardă completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8538906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriMaterialul capuluiTipul de operatorPreț
DAYTON 30G101 Buton de apăsare 22mm Verde Momentar Prelungit | AC4NFN 30G101PlasticPlastic dublu izolatVerdePlasticFără pază€10.01
DAYTON 30G103 Buton de apăsare 22 mm Negru Momentan Extins | AC4NFQ 30G103MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAluminiuFără pază€0.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G096 Buton de apăsare 22 mm Negru Flux momentan
€10.30 /unitate