Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G101 Buton de apăsare 22mm Verde Momentar Prelungit | AC4NFN

DAYTON 30G101 Buton de apăsare 22 mm Verde Momentar Prelungit

În stoc
Articol: AC4NFN Model: 30G101
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
€10.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic dublu izolat
Materialul luneteiPlastic dublu izolat
CuloriVerde
Materialul capuluiPlastic
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Tipul de operatorFără pază

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8538906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriMaterialul capuluiTipul de operatorPreț
DAYTON 30G096 Buton de apăsare 22 mm Negru Flux momentan | AC4NFJ 30G096MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAluminiuGardă completă€10.30
DAYTON 30G103 Buton de apăsare 22 mm Negru Momentan Extins | AC4NFQ 30G103MetalAluminiu turnat sub presiune cromatăNegruAluminiuFără pază€0.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G101 Buton de apăsare 22 mm Verde Momentar Prelungit
€10.01 /unitate