DAYTON 30YP22 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb. | AH3AYG

DAYTON 30YP22 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb.

Articol: AH3AYG Model: 30YP22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,647.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Casters7 "x 2" poliuretan
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaAcoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare880 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală77.125 "
Lungime totală52.125 "
Lățimea totală31.75 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
Roţi6 "H x 2" W poliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198
Înălțimea navei (cm)229.87
Lungimea navei (cm)130.05
Lățimea navei (cm)80.01
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea nivelului: variabilă
    • Înălțime rotită: Variabilă

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 30YP23 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb. | AH3AYH 30YP23€2,147.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30YP22 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb.
€2,647.07 /unitate