DAYTON 30YP23 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb. | AH3AYH

DAYTON 30YP23 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb.

Element: AH3AYH Model: 30YP23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,597.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Casters7 "x 2" poliuretan
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaAcoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare880 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală77.125 "
Lungime totală52.125 "
Lățimea totală31.75 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
Roţi6 "H x 2" W poliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 209.25
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)119.38
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea nivelului: variabilă
    • Înălțime rotită: Variabilă

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 30YP22 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb. | AH3AYG 30YP22€2,187.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30YP23 Ridicator tambur 55 gal. 880 lb.
€2,597.98 /unitate