DAYTON 31EH06 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 500va | AG2BQH

DAYTON 31EH06 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 500va

În stoc
Articol: AG2BQH Model: 31EH06

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€609.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
Adâncime5.45 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime5.79 "
Hz50/60
Tensiune de intrare240 / 480 VAC
MontarePanou
Tensiune de ieșire120 VAC
Fază1
Temp. Creştere80 grade C
Tip transformatorIncapsulat
Evaluare VA500VA
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7985
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8504314065

Detalii produs:

    • Fuzionat (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț
DAYTON 31EG82 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grade C50VA3"€173.43
DAYTON 31EG83 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grade C75VA3"€214.71
DAYTON 31EG84 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grade C100VA3.38 "€244.35
DAYTON 31EG85 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C150VA3.75 "€254.10
DAYTON 31EG86 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C200VA4.5 "€364.74
DAYTON 31EG87 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C250VA4.5 "€451.85
DAYTON 31EG88 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 grade C300VA4.5 "€416.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31EH06 Transformator Intrare 240/480v Ieșire 120v 500va
€609.33 /unitate