DAYTON 36WG03 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb din oțel inoxidabil cu frână | AH7MDL

DAYTON 36WG03 Troliu manual Angrenaj drept 2000lb din oțel inoxidabil cu frână

În stoc
Articol: AH7MDL Model: 36WG03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,973.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat2000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu59 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu110 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu39 ft.
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruElectrolished
Materiale cadruOţel inoxidabil
Raport de transmisie14.7:1
Tipul de angrenajpinten
mâner Lungime10 11 / 16 "
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7936
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)28.45
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip troliu: Ridicare
    • Frână inclusă: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36WG03 Troliu manual Angrenaj drept 2000lb din oțel inoxidabil cu frână
€3,973.31 /unitate