Camion cu platformă standard DAYTON 3BE81 4000 lb. 48 inch lungime | AC8LEX

DAYTON 3BE81 Camion cu platformă standard 4000 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Element: AC8LEX Model: 3BE81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții11.25 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare4000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală42.25 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)62.74
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de punteDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea punțiiLungime extinsăfinalizareaMateriale cadruEcartamentPreț
Camion cu platformă standard DAYTON 13X463 2000 lb. 36 inch lungime | AA6GTX 13X463Aluminiu6"Cauciuc turnat24 "--Aluminiu11€1,109.65
Camion cu platformă standard DAYTON 13X464 2000 lb. 48 inch lungime | AA6GTY 13X464Aluminiu6"Cauciuc turnat24 "--Aluminiu11€1,066.81
Camion cu platformă standard DAYTON 13X465 2000 lb. 48 inch lungime | AA6GTZ 13X465Aluminiu6"Cauciuc turnat30 "--Aluminiu11€1,149.15
Camion cu platformă standard DAYTON 13X466 2000 lb. 60 inch lungime | AA6GUA 13X466Aluminiu6"Cauciuc turnat30 "--Aluminiu11€1,364.41
Camion cu platformă standard DAYTON 13X467 2000 lb. 60 inch lungime | AA6GUB 13X467Aluminiu6"Cauciuc turnat36 "--Aluminiu11€1,490.72
Camion cu platformă standard DAYTON 13X468 3000 lb. 60 inch lungime | AA6GUC 13X468Aluminiu8"fenolic30 "--Aluminiu11€1,092.12
Camion cu platformă standard DAYTON 13X469 3000 lb. 60 inch lungime | AA6GUD 13X469Aluminiu8"fenolic36 "--Aluminiu11€1,327.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BE81 Camion cu platformă standard 4000 lb. Lungime de 48 inci
€803.31 /unitate