Mașină de frezat cu menghină DAYTON 3W764 | AD2XPH

DAYTON Mașină de frezat cu menghină 3W764

În stoc
Element: AD2XPH Model: 3W764

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,124.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de frezare de precizie
bazăPivotant
Pat / bazăParalel la 0.002 "
Deflexia maxilarului0.001 "@ 4000 lbs
Deschiderea fălcii7-1/2 "
Lățimea fălcii6"
Adâncimea gâtului1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8466208065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Mașină de frezat cu menghină 3W764
€1,124.56 /unitate