DAYTON 3YU60 Pompă utilitare 1/2 CP 115v 6.5a 1 inch | AD3FJH

DAYTON 3YU60 Pompă utilitare 1/2 CP 115v 6.5a 1 inch

În stoc
Element: AD3FJH Model: 3YU60

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€509.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSprinkler / Pompa utilitară
amperi6.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ HeadN / A
cordon10 ft.
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap9.9
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap9.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap9.6
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap7.6
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap6.1
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap4.9
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap4.2
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap10.3
Înălţime1"
Material carcasăPlastic
HP1/2
Hz60
Material rotorPlastic cu inserție de alamă, inel de uzură SS
Tip rotorRotor închis
Admisie1"
Lungime14.5 "
Max. Presiunea cazului58 PSI
Max. Dia. SolidDoar apă limpede
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap134 ft.
Max. Temperatura lichidului90 F
Presiune maximă58 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiPSC
Outlet1"
Fază1
RPM3450
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive compatibile cu materiale componente sigilate până la 90F
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație25 ft.
TipPortabil
Voltaj115
Material voluteiPlastic
Materiale umedeTermoplastic, oțel inoxidabil, alamă, carbon, ceramică, bună N
Lăţime7.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8525
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 10 PSI (594)
    • GPH de apă @ 15 PSI (588)
    • GPH de apă @ 20 PSI (576)
    • GPH de apă @ 25 PSI (456)
    • GPH de apă @ 30 PSI (366)
    • GPH de apă @ 35 PSI (294)
    • GPH de apă @ 40 PSI (252)
    • GPH de apă @ 5 PSI (618)

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 15 Ft. de CapRespectarea agențieiamperiGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
DAYTON 4CUK6 Pompă Utilitară 1/2 CP 1ph 115v 7.4 Amperi | AD6ZPX 4CUK6Pompa utilitară--7.4----€616.23
DAYTON 5PXY0 Pompa portabila Utilitara 1/2 CP 115v | AE6CZU 5PXY0Pompa utilitară35Numai motor CUS7.53228246€744.07
DAYTON 33RW83 Pompă Utilitară 1/2 CP 1 Faza 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Pompa utilitară20CSA81918.517.414.2€592.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3YU60 Pompă utilitare 1/2 CP 115v 6.5a 1 inch
€509.99 /unitate