DAYTON 4CUK6 Pompă Utilitară 1/2 CP 1ph 115v 7.4 Amperi | AD6ZPX

DAYTON 4CUK6 Pompă de utilitate 1/2 CP 1ph 115 V 7.4 Amperi

În stoc
Articol: AD6ZPX Model: 4CUK6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€616.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară
amperi7.4
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head11 @ 69 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head14-9 GPM @ 46-81 Ft
cordon5 1/2 ft.
Dop de scurgere1 / 8 "
TaxăContinuu
Înălţime10 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/2
Hz60
Material rotortermoplastic
Tip rotorRotor închis
Admisie1"
Presiunea de admisie32 PSI
Lungime14.5 "
Max. Presiunea cazului96 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă100SSU
Max. Cap148 ft.
Max. Temperatura lichidului90 F
Presiune maximă64 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiPSC
Outlet1"
Fază1
RPM3450
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive compatibile cu materiale componente sigilate până la 90F
Material sigiliuCarbon, ceramică
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.0
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație25 ft.
TipCentrifugal
Voltaj115
Material voluteitermoplastic
Materiale umedeTermoplastic, otel inoxidabil, alama, buna, carbon, ceramica
Lăţime7 51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.19
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 10 PSI (951)
    • GPH de apă @ 15 PSI (871)
    • GPH de apă @ 20 PSI (832)
    • GPH de apă @ 25 PSI (752)
    • GPH de apă @ 30 PSI (700)
    • GPH de apă @ 35 PSI (634)
    • GPH de apă @ 40 PSI (581)
    • GPH de apă @ 5 PSI (960)

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 15 Ft. de CapRespectarea agențieiamperiGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
DAYTON 3YU60 Pompă utilitare 1/2 CP 115v 6.5a 1 inch | AD3FJH 3YU60Sprinkler / Pompa utilitară9.8-6.59.67.66.14.2€509.99
DAYTON 5PXY0 Pompa portabila Utilitara 1/2 CP 115v | AE6CZU 5PXY0Pompa utilitară35Numai motor CUS7.53228246€744.07
DAYTON 33RW83 Pompă Utilitară 1/2 CP 1 Faza 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Pompa utilitară20CSA81918.517.414.2€592.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CUK6 Pompă de utilitate 1/2 CP 1ph 115 V 7.4 Amperi
€616.23 /unitate