Articol | Pompa utilitară |
Respectarea agenției | Numai motor CUS |
amperi | 7.5 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 17 @ 37 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 24 @ 30 până la 15 @ 40 Ft. |
cordon | 8 ft |
Dop de scurgere | Da |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 38 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 35 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 32 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 28 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 24 |
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap | 20 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 6 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 41 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 6 |
Înălţime | 8 9 / 16 " |
Material carcasă | Aluminiu |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Material rotor | Aluminiu |
Tip rotor | Operatii Deschise |
Admisie | 1 NPT |
Presiunea de admisie | 50 psi |
Lungime | 15 " |
Max. Presiunea cazului | 75 PSI |
Max. Dia. Solid | 1 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 31 SSU |
Max. Cap | 46 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Presiune maximă | 25 psi |
Max. Gravitație specifică | 1 |
Carcasa motorului | ODP |
Tipul motorului | Condensator-Start |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1 NPT |
Fază | 1 |
RPM | 3450 |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Lichide neinflamabile compatibile cu componentele pompei |
Material sigiliu | Buna-N, Carbon, Ceramica, SS |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Lift de aspirație | 6 ft. |
Tip | Amorsare de sine |
Voltaj | 115 |
Material volutei | Aluminiu |
Materiale umede | Aluminiu, Buna N, Carbon, Ceramica, SS |
Lăţime | 7" |