Articol | Pompa utilitară |
Respectarea agenției | CSA |
amperi | 8 |
Tip rulment | Minge |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 7.90-14.30 gpm @ 39.30 65.60 ft |
Taxă | intermitent |
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap | 23.7 |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 21.6 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 20 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 19 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 18.5 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 17.4 |
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap | 15.8 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 14.2 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 22.7 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 11.9 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 9.2 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 6.9 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 5 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 3 |
Înălţime | 7.75 " |
Material carcasă | Polipropilenă, Fibră de sticlă |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Material rotor | Nailon, fibră de sticlă |
Tip rotor | Semi-deschis |
Admisie | 3 / 4 " |
Lungime | 13.63 " |
Max. Presiunea cazului | 100 PSI |
Max. Cap | 118 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 120 grade F |
Presiune maximă | 51 PSI |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Carcasa motorului | ODP |
Tipul motorului | Perie AC / DC |
Outlet | 3 / 4 " |
Fază | 1 |
Material sigiliu | Carbon, ceramică |
Lift de aspirație | 20 ft. |
Voltaj | 115 |
Materiale umede | Fontă, nailon, fibră de sticlă, oțel inoxidabil, carbon, ceramică |
Lăţime | 6.25 " |