DAYTON 40M295 Pompă tambur Fontă 1 inch 8 oz. | AD3QNX

DAYTON 40M295 Pompă tambur Fontă 1 inch 8 oz.

În stoc
Articol: AD3QNX Model: 40M295

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€175.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiRotary
Diametru adaptor.2"
Material adaptorFontă
Tip adaptorBung de 2 "cu bocanc de cauciuc
Lungimea tubului de descărcare7"
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare7 / 8 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refulareOţel
Pentru utilizare peTobe de 15 până la 55 gal
Material carcasăFontă
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate5000 SSU
Uncii per accident vascular cerebral8 uncie
Dimensiunea de ieșire1"
Lungime totală50 7 / 8 "
Materialul corpului pompeiFontă
Material sigiliuViton
Lungimea tubului de aspirație41 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieConductă rigidă din 3 bucăți
Materiale umedeOțel, Fontă, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9985
Înălțimea navei (cm)14.71
Lungimea navei (cm)36.7
Lățimea navei (cm)17.7
Codul HS8413200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€81.22
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€114.09
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€531.99
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€80.03
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€212.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40M295 Pompă tambur Fontă 1 inch 8 oz.
€175.16 /unitate