Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de apă pentru element filtrant DAYTON 40M302 10 microni | AD3QPC

DAYTON Bloc de apă cu element filtrant 40M302 10 microni

În stoc
Element: AD3QPC Model: 40M302
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
€36.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet filtru combustibil
Rata de curgere20 g / min
Înălţime5 9 / 16 "
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.140 grade F
Microni10
reduceContaminanții cu particule și elimină apa
Lăţime3 27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)10.49
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Bloc de apă pentru element filtrant DAYTON 12F734 10 microni | AA4CXF 12F734Element de filtrare a combustibilului€12.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Bloc de apă cu element filtrant 40M302 10 microni
€36.70 /unitate