DAYTON 44YU07 Ventilator de evacuare 36 inch Direct Drive | AH9UYM

DAYTON 44YU07 Ventilator de evacuare 36 inch Direct Drive

În stoc
Element: AH9UYM Model: 44YU07

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,931.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Respectarea agențieiMotorul este recunoscut UL pentru SUA și Canada.
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP11077
CFM @ 0.050-In. SP10217
CFM @ 0.100-In. SP9381
CFM @ 0.150-In. SP8557
CFM / Watt @ 0.000-In. SP21.1
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.6
CFM / Watt @ 0.100-In. SP16.4
CFM / Watt @ 0.150-In. SP14.5
Fan RPM850
Finisaj cadruOțel galvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă5.2/2.6
Înălţime40.125
HP1/2
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104
Max. Adâncime14
Dimensiunea ochiurilor de plasă1 x 2
Carcasa motoruluiTEAO
Izolație motorieClasa B
RPM motor825
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montareVertical
Numărul de lame3
Deschidere obligatorie H (In.)40-3 / 4
Deschidere obligatorie W (In.)40-3 / 4
Fază1
Elice Dia.36
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.5/8
TipAsamblat Direct Drive
Venturi Clearance Dia.5/16
Adâncimea Venturi4
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPRPM motorTipul motoruluiLocație de montareNumărul de lameFazăPreț
DAYTON 44YU08 Ventilator de evacuare 48 inch 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Condensator divizat permanentVertical21€1,563.53
DAYTON 44YU09 Ventilator de evacuare Slantwall 36 inch Transmisie cu curea | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Pornire condensator, funcționare condensatorPerete41€3,136.10
DAYTON 44YU10 Ventilator de evacuare 36 inch cu transmisie cu cureaua mai puțin motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertical4-€807.38
DAYTON 44YU12 Ventilator de evacuare Slantwall 48 Elice | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Condensator divizat permanentPerete21€2,274.56
DAYTON 44YU13 Ventilator de evacuare 24 inch Direct Drive 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Condensator divizat permanentVertical31€1,282.95
Ventilator de evacuare DAYTON 44YU14 48 inch Slantwall Belt Drive | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Pornire condensator, funcționare condensatorPerete31€2,507.16
DAYTON 44YU15 Ventilator de evacuare 48 inch trifazic 3 V | AH230UYW 44YU151719001160978503-FazaVertical23€1,537.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 44YU07 Ventilator de evacuare 36 inch Direct Drive
€2,931.98 /unitate