DAYTON 44YU09 Ventilator de evacuare Slantwall 36 inch Transmisie cu curea | AH9UYP

DAYTON 44YU09 Ventilator de evacuare Slantwall 36 inch Transmisie cu curea

În stoc
Articol: AH9UYP Model: 44YU09

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,136.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Respectarea agențieiMotorul este recunoscut UL pentru SUA și Canada.
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP11,420
CFM @ 0.050-In. SP10,790
CFM @ 0.100-In. SP10,170
CFM @ 0.150-In. SP9480
CFM / Watt @ 0.000-In. SP19.4
CFM / Watt @ 0.050-In. SP17.6
CFM / Watt @ 0.100-In. SP15.9
CFM / Watt @ 0.150-In. SP14.2
Fan RPM705
Lățimea flanșei2
Finisaj cadruOțel galvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.4/3.2
Înălţime40.75
HP3/4
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104
Max. Adâncime27
Dimensiunea ochiurilor de plasă1 x 2
Carcasa motoruluiTEAO
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare condensator
Locație de montarePerete
Numărul de lame4
Deschidere obligatorie H (In.)42-7 / 8
Deschidere obligatorie W (In.)40-7 / 8
Fază1
Elice Dia.36
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.7/8
TipPerete înclinat, transmisie cu centură
Venturi Clearance Dia.5/16
Adâncimea Venturi4
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.65
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPRPM motorTipul motoruluiLocație de montareNumărul de lameFazăPreț
DAYTON 44YU07 Ventilator de evacuare 36 inch Direct Drive | AH9UYM 44YU0714110779381825Condensator divizat permanentVertical31€2,931.98
DAYTON 44YU08 Ventilator de evacuare 48 inch 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Condensator divizat permanentVertical21€1,563.53
DAYTON 44YU10 Ventilator de evacuare 36 inch cu transmisie cu cureaua mai puțin motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertical4-€807.38
DAYTON 44YU12 Ventilator de evacuare Slantwall 48 Elice | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Condensator divizat permanentPerete21€2,274.56
DAYTON 44YU13 Ventilator de evacuare 24 inch Direct Drive 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Condensator divizat permanentVertical31€1,282.95
Ventilator de evacuare DAYTON 44YU14 48 inch Slantwall Belt Drive | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Pornire condensator, funcționare condensatorPerete31€2,507.16
DAYTON 44YU15 Ventilator de evacuare 48 inch trifazic 3 V | AH230UYW 44YU151719001160978503-FazaVertical23€1,537.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 44YU09 Ventilator de evacuare Slantwall 36 inch Transmisie cu curea
€3,136.10 /unitate