Ventilator de evacuare DAYTON 44YU14 48 inch Slantwall Belt Drive | AH9UYV

DAYTON 44YU14 Ventilator de evacuare 48 inch Transmisia cu cureaua Slantwall

În stoc
Element: AH9UYV Model: 44YU14

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,507.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Respectarea agențieiMotorul este recunoscut UL pentru SUA și Canada.
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP21,100
CFM @ 0.050-In. SP20,100
CFM @ 0.100-In. SP18,900
CFM @ 0.150-In. SP17,700
CFM / Watt @ 0.000-In. SP20.4
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100-In. SP17.3
CFM / Watt @ 0.150-In. SP15.8
Fan RPM613
Lățimea flanșei2
Finisaj cadruOțel galvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă8.6/4.3
Înălţime52.25
HP1
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104
Max. Adâncime28
Dimensiunea ochiurilor de plasă1 x 2
Carcasa motoruluiTEAO
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare condensator
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Deschidere obligatorie H (In.)55-1 / 2
Deschidere obligatorie W (In.)52-7 / 8
Fază1
Elice Dia.48
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.1
TipPerete înclinat, transmisie cu centură
Venturi Clearance Dia.5/16
Adâncimea Venturi4.5
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.05
Înălțimea navei (cm)161.29
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPRPM motorTipul motoruluiLocație de montareNumărul de lameFazăPreț
DAYTON 44YU07 Ventilator de evacuare 36 inch Direct Drive | AH9UYM 44YU0714110779381825Condensator divizat permanentVertical31€2,931.98
DAYTON 44YU08 Ventilator de evacuare 48 inch 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Condensator divizat permanentVertical21€1,563.53
DAYTON 44YU09 Ventilator de evacuare Slantwall 36 inch Transmisie cu curea | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Pornire condensator, funcționare condensatorPerete41€3,136.10
DAYTON 44YU10 Ventilator de evacuare 36 inch cu transmisie cu cureaua mai puțin motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertical4-€807.38
DAYTON 44YU12 Ventilator de evacuare Slantwall 48 Elice | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Condensator divizat permanentPerete21€2,274.56
DAYTON 44YU13 Ventilator de evacuare 24 inch Direct Drive 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Condensator divizat permanentVertical31€1,282.95
DAYTON 44YU15 Ventilator de evacuare 48 inch trifazic 3 V | AH230UYW 44YU151719001160978503-FazaVertical23€1,537.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 44YU14 Ventilator de evacuare 48 inch Transmisia cu cureaua Slantwall
€2,507.16 /unitate