Ventilator cu lamă DAYTON 4C229 24 in | AD6WEX

DAYTON 4C229 Ventilator cu lamă 24 in

În stoc
Element: AD6WEX Model: 4C229

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€189.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei4-1 / 2 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei11 13 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP3950/2939
CFM @ 0.125-In. SP3377/2255
CFM @ 0.250-In. SP2912/1588
RPM max1140
Numărul de lame3
Smoală20 grade
Elice Dia.24 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/4
Necesar HP @ RPM mai mic1/12
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1075
RPM scăzut800
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)59.44
Lungimea navei (cm)54.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV 2C362-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF 2C842-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C229 Ventilator cu lamă 24 in
€189.97 /unitate