Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4HA31 Pompă tambur Piston acid 5000 ssu 8 Oz | AD7XNF

DAYTON 4HA31 Pompă tambur Acid Piston 5000 ssu 8 Oz

În stoc
Articol: AD7XNF Model: 4HA31
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
€169.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptor2 "NPT Bung
Lungimea tubului de descărcare7"
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 / 2 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1 / 2 "
Materialul tubului de refulareOţel inoxidabil
Pentru utilizare pe15, 30 și 55 gal. Tobe
Material carcasăOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate5000 SSU
Uncii per accident vascular cerebral8 uncie
Dimensiunea de ieșire9/16 "OD
Lungime totală45 "
Materialul pistonuluiExtensie PVDF
Materialul corpului pompeiOţel inoxidabil
Material sigiliuPTFE
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație22 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație9 / 16 "
Tipul tubului de aspirațieTub
Materiale umedeSS, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HA31 Pompă tambur Acid Piston 5000 ssu 8 Oz
€169.40 /unitate