Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4M220 Motorrainshield 6 3/4 inch diametru 5/8 inch alezaj | AD8TGH

DAYTON 4M220 Motorrainshield 6 3/4 inch diametru 5/8 inch alezaj

În stoc
Articol: AD8TGH Model: 4M220
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
€15.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParapluie cu motor, gri
Bore Dia.5 / 8 "
ConstrucţieNylon rezistent
Diametru6 3 / 4 "
Rezistent laRaze de căldură și ultraviolete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8503009520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.DiametruArticolPreț
DAYTON 4M219 Motorrainshield 6 3/4 inch diametru 1/2 inch alezaj | AD8TGG 4M2191 / 2 "6 3 / 4 "Parapluie cu motor, gri€15.49
DAYTON 4UEZ6 Parapluie pentru motoare cu ax de 1/2 diametru | AD9QQT 4UEZ61 / 2 "7 1 / 4 "Deep Dish Rainshield€15.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M220 Motorrainshield 6 3/4 inch diametru 5/8 inch alezaj
€15.56 /unitate