Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator de control DAYTON 4MTR2 4.09hx 3.78w inch | AD8URD

DAYTON Transformator de control 4MTR2 4.09hx 3.78w inch

În stoc
Element: AD8URD Model: 4MTR2
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
€49.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime3.54 "
Finisajul incinteiNici unul
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime4.09 "
Hz50/60
Tensiune de intrare277 VAC
MontarePanou
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere60 grade C
Tip transformatorÎn siguranță pentru degete
Evaluare VA150
Lăţime3.78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.808
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareArticolTensiune de ieșireTemp. CreştereEvaluare VAPreț
Transformator de control DAYTON 4JWU1 3.5hx 3.07w inch | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grade C50€139.09
Transformator de control DAYTON 4MTL9 3.5hx 3.07w inch | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grade C50€139.09
Transformator de control DAYTON 4MTN1 3.5hx 3.07w inch | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grade C75€119.26
Transformator de control DAYTON 4MTN7 3.5hx 3.07w inch | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grade C75€107.33
Transformator de control DAYTON 4MTP4 3.66hx 3.31w inch | AD8UQW 4MTP43.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator24 VAC60 grade C100€134.52
Transformator de control DAYTON 4MTP5 3.66hx 3.31w inch | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grade C100€134.52
Transformator de control DAYTON 4MTP8 4.09hx 3.78w inch | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VCATransformator120 VAC60 grade C150€184.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Transformator de control 4MTR2 4.09hx 3.78w inch
€49.55 /unitate