DAYTON 4TJ92 Presă Arbor 1/2 Ton | AD9LNH

DAYTON 4TJ92 Presă Arbor 1/2 Ton

În stoc
Element: AD9LNH Model: 4TJ92

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€100.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)3-1/2 "
Dimensiunea bazei5 x 9 "
ConstrucţieFontă
Adâncime9"
Forța în tone1/2
Înălţime9.5 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)4-1/2 "
Dimensiuni berbec (in.)3/4 x 3/4 "
Gama de lățimi a slotului (In.)9/16 "până la 1 1/16"
Leagăn6-1/2 "
Suprafața de lucru a mesei4 x 4 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8462998020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ram Hole Dia. x Adâncime (in.) (3/8 x 1")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Presă pentru arbore DAYTON 3Z949, leagăn de 12 inchi, fontă, nicovală rotativă în 4 poziții | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€708.49
Presă cu arbore DAYTON 5Z077, 4 tone | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€873.34
Presă cu arbore DAYTON 467L17, 3 tone, leagăn de 11 3/4 inchi, interval de fantă de 3/4 până la 1-13/16 inch | CH9PKA 467L17----€912.35
Presă cu arbore DAYTON 467L13, 1/2 tonă, leagăn de 6 1/2 inchi, interval de fantă de 5/16 până la 15/16 inchi | CH9PKB 467L13----€211.70
Presă cu arbore DAYTON 467L20, 5 tone, leagăn de 24 inchi, diametru nicovală de 9 7/8 inci. | CH9PKC 467L20----€3,179.92
Presă cu arbore DAYTON 467L16, 2 tone, leagăn de 10 3/8 inchi, interval de fantă de 3/4 până la 1-13/16 inch | CH9PKD 467L16----€594.10
Presă cu arbore DAYTON 467L15, 1 1/2 tonă, 8 inchi leagăn, 9/16 până la 1-1/16 inch interval de fantă | CH9PKE 467L15----€756.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TJ92 Presă Arbor 1/2 Ton
€100.37 /unitate