Presă pentru arbore DAYTON 3Z949, leagăn de 12 inchi, fontă, nicovală rotativă în 4 poziții | AD3FZV

DAYTON 3Z949 Presă cu arbore, leagăn de 12 inchi, fontă, nicovală rotativă în 4 poziții

În stoc
Articol: AD3FZV Model: 3Z949

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€708.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)6-5/8 "
Dimensiunea bazei9-1 / 2 x 17 3/4 "
ConstrucţieFontă
Adâncime17.75 "
Forța în tone3
Înălţime21.25 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)12-1/4 "
Dimensiuni berbec (in.)1-1/2 x 1-1/2"
Gama de lățimi a slotului (In.)1 "până la 2"
Leagăn12 "
Suprafața de lucru a mesei8-1/8 x 8-1/2"
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)56.39
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8462998020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Presă de arboră din fontă, de înaltă presiune, utilizată pentru montare, nituire, configurare și îndepărtare a rulmenților și alte aplicații de presare în industrii
    • Dispune de berbec de oțel cu cremalieră cu dinți mari pentru o capacitate mare de încărcare și o nicovală rotativă detașabilă în 4 poziții
    • Folosit după șuruburi sau fixare pe un banc de lucru greu pentru o operare mai sigură, deoarece sunt mai mici decât băncile pe podea
    • Include un set de poanson din 3 piese și o inserție magnetică pentru a ține pumnii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 4TJ92 Presă Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€100.37
Presă cu arbore DAYTON 5Z077, 4 tone | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€873.34
Presă cu arbore DAYTON 467L17, 3 tone, leagăn de 11 3/4 inchi, interval de fantă de 3/4 până la 1-13/16 inch | CH9PKA 467L17----€912.35
Presă cu arbore DAYTON 467L13, 1/2 tonă, leagăn de 6 1/2 inchi, interval de fantă de 5/16 până la 15/16 inchi | CH9PKB 467L13----€211.70
Presă cu arbore DAYTON 467L20, 5 tone, leagăn de 24 inchi, diametru nicovală de 9 7/8 inci. | CH9PKC 467L20----€3,179.92
Presă cu arbore DAYTON 467L16, 2 tone, leagăn de 10 3/8 inchi, interval de fantă de 3/4 până la 1-13/16 inch | CH9PKD 467L16----€594.10
Presă cu arbore DAYTON 467L15, 1 1/2 tonă, 8 inchi leagăn, 9/16 până la 1-1/16 inch interval de fantă | CH9PKE 467L15----€756.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3Z949 Presă cu arbore, leagăn de 12 inchi, fontă, nicovală rotativă în 4 poziții
€708.49 /unitate