Presă cu arbore DAYTON 5Z077, 4 tone | AE7KVN

DAYTON 5Z077 Presă Arbor, 4 tone

În stoc
Articol: AE7KVN Model: 5Z077

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€873.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)9-1/2 "
Dimensiunea bazei10-3/4 x 21-"/8"
ConstrucţieFontă
Adâncime21.125 "
Forța în tone4
Înălţime27.25 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)15-3/4 "
Dimensiuni berbec (in.)1-3/4 x 1-3/4"
Gama de lățimi a slotului (In.)3/4" to 2-3/4"
Leagăn16-3/4 "
Suprafața de lucru a mesei10 x 10-1 / 4 "
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.97
Înălțimea navei (cm)60.45
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)82.3
Codul HS8462998020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Presă manuală ideală pentru aplicații, cum ar fi nituirea, îndoirea, perforarea, aplatizarea, strângerea sau îndepărtarea rulmenților
    • Dispune de o nicovală rotativă și prelucrată cu 4 fante pentru a oferi suport convenabil pentru a găzdui piesele de diferite dimensiuni
    • Potrivit pentru lucru în linii de producție, ateliere de mașini, ateliere de reparații auto și ateliere

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Presă pentru arbore DAYTON 3Z949, leagăn de 12 inchi, fontă, nicovală rotativă în 4 poziții | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€708.49
DAYTON 4TJ92 Presă Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€100.37
Presă cu arbore DAYTON 467L17, 3 tone, leagăn de 11 3/4 inchi, interval de fantă de 3/4 până la 1-13/16 inch | CH9PKA 467L17----€912.35
Presă cu arbore DAYTON 467L13, 1/2 tonă, leagăn de 6 1/2 inchi, interval de fantă de 5/16 până la 15/16 inchi | CH9PKB 467L13----€211.70
Presă cu arbore DAYTON 467L20, 5 tone, leagăn de 24 inchi, diametru nicovală de 9 7/8 inci. | CH9PKC 467L20----€3,179.92
Presă cu arbore DAYTON 467L16, 2 tone, leagăn de 10 3/8 inchi, interval de fantă de 3/4 până la 1-13/16 inch | CH9PKD 467L16----€594.10
Presă cu arbore DAYTON 467L15, 1 1/2 tonă, 8 inchi leagăn, 9/16 până la 1-1/16 inch interval de fantă | CH9PKE 467L15----€756.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5Z077 Presă Arbor, 4 tone
€873.34 /unitate