DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP | AD9TTW

DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP

În stoc
Element: AD9TTW Model: 4UP50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,475.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
Tip rulmentRulment cu bile etanșat (rulment cu motor)
Cea mai bună eficiență GPM @ Head2.3 GPM @ 74 PSI
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head2.1-3 GPM @ 80.0-26 PSI
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri de inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil.
Dop de scurgere180 Din portul de intrare
TaxăContinuu
GPM @ 10 PSI3.3
GPM @ 20 PSI3.1
GPM @ 30 PSI2.9
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.5
GPM @ 75 PSI2.2
Înălţime5.187 "
Material carcasăBronz
HP1/3
Material rotorBronz
Tip rotorTurbină regenerativă
Admisie3 / 4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime14.75 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. Solid25 microni
Max. Vâscozitatea fluidă250 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 la 230 F
Presiune maximă300 psi
Max. Gravitație specifică1.00 SP
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiCap-Start, ODP
Cadru NEMA/IEC56C
Outlet3 / 4 "
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiDebit redus, cap mare
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareTip 21
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiBronz
Materiale umedeBronz
Lăţime5 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.8925
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8413810020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPMamperiTip rulmentGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIÎnălţimeMaterial carcasăHPPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPE9 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EXR 4JPE99.96.0-5.8 / 2.9Minge17.815.87.1 "Bronz2€2,391.72
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF6 3/4 CP trifazată 3/2.5 Amp | AD1.2EXY 4JPF65.22.7-2.5 / 1.2Minge7.36.87.6 "Fonta cu placare cu nichel3/4€1,563.02
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF9 1 1/2 CP trifazat 3/4.6 Amp | AD2.3EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Minge9.28.37.1 "Fonta cu placare cu nichel1.5€1,690.36
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG1 2 CP monofazată 1/16.6 Amp | AD8.3EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Minge21.519.48.26 "Fonta cu placare cu nichel2€2,121.64
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG2 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EYD 4JPG27.46.0-5.8 / 2.9Minge21.519.47.1 "Fonta cu placare cu nichel2€1,749.95
DAYTON 4UP58 Pompa Turbina 2 Hp | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2 / 2.6Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)23.7-6.5 "Fontă2€2,374.47
DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP | AD9TUF 4UP66--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)40.6-8.5 "Fontă7.5€5,741.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP
€1,475.00 /unitate