Pompă cu turbină DAYTON 4JPF6 3/4 CP trifazată 3/2.5 Amp | AD1.2EXY

DAYTON 4JPF6 Pompă cu turbină 3/4 CP trifazată 3/2.5 A

În stoc
Element: AD8EXY Model: 4JPF6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,563.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
amperi2.7-2.5 / 1.2
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head5.7 @ 75 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head60 - 100 @ 6.1 - 4.8 ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM5.2
GPM @ 10 PSI7.6
GPM @ 100 PSI4.8
GPM @ 20 PSI7.3
GPM @ 30 PSI7.1
GPM @ 40 PSI6.8
GPM @ 50 PSI6.4
GPM @ 60 PSI6.1
GPM @ 75 PSI5.7
GPM @ 80 PSI5.5
Înălţime7.6 "
Material carcasăFonta cu placare cu nichel
HP3/4
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie90 PSI
Lungime15.35 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 până la 230 grade F
Presiune maximă120 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază3
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.5
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5 / 8 "
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă cu placare cu nichel
Materiale umedeBronz, fontă, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316
Lăţime6.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.3535
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPMamperiTip rulmentGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIÎnălţimeMaterial carcasăHPPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPE9 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EXR 4JPE99.96.0-5.8 / 2.9Minge17.815.87.1 "Bronz2€2,391.72
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF9 1 1/2 CP trifazat 3/4.6 Amp | AD2.3EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Minge9.28.37.1 "Fonta cu placare cu nichel1.5€1,690.36
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG1 2 CP monofazată 1/16.6 Amp | AD8.3EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Minge21.519.48.26 "Fonta cu placare cu nichel2€2,121.64
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG2 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EYD 4JPG27.46.0-5.8 / 2.9Minge21.519.47.1 "Fonta cu placare cu nichel2€1,749.95
DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP | AD9TTW 4UP50--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,475.00
DAYTON 4UP58 Pompa Turbina 2 Hp | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2 / 2.6Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)23.7-6.5 "Fontă2€2,374.47
DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP | AD9TUF 4UP66--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)40.6-8.5 "Fontă7.5€5,741.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPF6 Pompă cu turbină 3/4 CP trifazată 3/2.5 A
€1,563.02 /unitate