DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP | AD9TUF

DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP

În stoc
Articol: AD9TUF Model: 4UP66

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,741.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
Tip rulmentRulment cu bile etanșat (rulment cu motor)
Cea mai bună eficiență GPM @ Head30 GPM @ 155 PSI
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head25.0-37.5 GPM @ 135-63 PSI
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri O-ring Buna N, etanșare mecanică cu Buna N și piese din oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic
Dop de scurgere180 Din portul de intrare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 60 PSI37.8
GPM @ 75 PSI36.0
Înălţime8.5 "
Material carcasăFontă
HP7.5
Material rotorBronz
Tip rotorTurbină regenerativă
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime17.031 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. Solid25 microni
Max. Vâscozitatea fluidă250 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 la 230 F
Presiune maximă300 psi
Max. Gravitație specifică1.00 SP
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3 faze, TEFC
Cadru NEMA/IEC56C
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiDebit redus, cap mare
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareTip 21
TipMontat în bronz
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă, montat în bronz
Materiale umedeFontă, montată în bronz
Lăţime8.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS8413810020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM @ 150 PSI (29.5)

Variante de produs

ProdusModelGPMamperiTip rulmentGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIÎnălţimeMaterial carcasăHPPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPE9 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EXR 4JPE99.96.0-5.8 / 2.9Minge17.815.87.1 "Bronz2€2,391.72
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF6 3/4 CP trifazată 3/2.5 Amp | AD1.2EXY 4JPF65.22.7-2.5 / 1.2Minge7.36.87.6 "Fonta cu placare cu nichel3/4€1,563.02
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF9 1 1/2 CP trifazat 3/4.6 Amp | AD2.3EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Minge9.28.37.1 "Fonta cu placare cu nichel1.5€1,690.36
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG1 2 CP monofazată 1/16.6 Amp | AD8.3EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Minge21.519.48.26 "Fonta cu placare cu nichel2€2,121.64
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG2 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EYD 4JPG27.46.0-5.8 / 2.9Minge21.519.47.1 "Fonta cu placare cu nichel2€1,749.95
DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP | AD9TTW 4UP50--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,475.00
DAYTON 4UP58 Pompa Turbina 2 Hp | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2 / 2.6Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)23.7-6.5 "Fontă2€2,374.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP
€5,741.70 /unitate