Pompă cu turbină DAYTON 4JPF9 1 1/2 CP trifazat 3/4.6 Amp | AD2.3EYB

DAYTON 4JPF9 Turbine Pump 1 1/2 Hp 3-phase 4.6/2.3 Amp

În stoc
Element: AD8EYB Model: 4JPF9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,591.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
amperi4.6 / 4.5-2.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head7.0 @ 70 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40 - 100 @ 8.3 - 5.6 ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM6.1
GPM @ 10 PSI9.7
GPM @ 100 PSI5.6
GPM @ 20 PSI9.2
GPM @ 30 PSI8.8
GPM @ 40 PSI8.3
GPM @ 50 PSI7.8
GPM @ 60 PSI7.4
GPM @ 75 PSI6.8
GPM @ 80 PSI6.5
Înălţime7.1 "
Material carcasăFonta cu placare cu nichel
HP1.5
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie170 PSI
Lungime14.4 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 până la 230 grade F
Presiune maximă140 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază3
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.15
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5 / 8 "
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă cu placare cu nichel
Materiale umedeBronz, fontă, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316
Lăţime8.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 120 PSI (4.7)

Variante de produs

ProdusModelGPMamperiTip rulmentGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIÎnălţimeMaterial carcasăHPPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPE9 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EXR 4JPE99.96.0-5.8 / 2.9Minge17.815.87.1 "Bronz2€2,152.54
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF6 3/4 CP trifazată 3/2.5 Amp | AD1.2EXY 4JPF65.22.7-2.5 / 1.2Minge7.36.87.6 "Fonta cu placare cu nichel3/4€1,471.84
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG1 2 CP monofazată 1/16.6 Amp | AD8.3EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Minge21.519.48.26 "Fonta cu placare cu nichel2€1,997.93
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG2 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EYD 4JPG27.46.0-5.8 / 2.9Minge21.519.47.1 "Fonta cu placare cu nichel2€1,649.17
DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP | AD9TTW 4UP50--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,563.10
DAYTON 4UP58 Pompa Turbina 2 Hp | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2 / 2.6Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)23.7-6.5 "Fontă2€2,516.29
DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP | AD9TUF 4UP66--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)40.6-8.5 "Fontă7.5€6,084.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPF9 Turbine Pump 1 1/2 Hp 3-phase 4.6/2.3 Amp
€1,591.79 /unitate