Pompă cu turbină DAYTON 4JPG1 2 CP monofazată 1/16.6 Amp | AD8.3EYC

DAYTON 4JPG1 Pompă cu turbină 2 CP monofazată 1/16.6 Amp

În stoc
Element: AD8EYC Model: 4JPG1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,997.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
amperi16.6 / 9.4-8.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head15.5 @ 75 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40 - 80 @ 19.4 - 14.9 ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM7.4
GPM @ 10 PSI22.5
GPM @ 20 PSI21.5
GPM @ 30 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI18.3
GPM @ 60 PSI17.2
GPM @ 75 PSI15.5
GPM @ 80 PSI14.9
Înălţime8.26 "
Material carcasăFonta cu placare cu nichel
HP2
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie138 PSI
Lungime15.95 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 până la 230 grade F
Presiune maximă100 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.2
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5 / 8 "
TipCentrifugal
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă cu placare cu nichel
Materiale umedeBronz, fontă, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316
Lăţime8.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPMamperiTip rulmentGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIÎnălţimeMaterial carcasăHPPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPE9 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EXR 4JPE99.96.0-5.8 / 2.9Minge17.815.87.1 "Bronz2€2,152.54
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF6 3/4 CP trifazată 3/2.5 Amp | AD1.2EXY 4JPF65.22.7-2.5 / 1.2Minge7.36.87.6 "Fonta cu placare cu nichel3/4€1,471.84
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF9 1 1/2 CP trifazat 3/4.6 Amp | AD2.3EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Minge9.28.37.1 "Fonta cu placare cu nichel1.5€1,591.79
Pompă cu turbină DAYTON 4JPG2 2 CP trifazat 3/5.8 Amp | AD2.9EYD 4JPG27.46.0-5.8 / 2.9Minge21.519.47.1 "Fonta cu placare cu nichel2€1,649.17
DAYTON 4UP50 Pompa Turbina 1/3 CP | AD9TTW 4UP50--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,563.10
DAYTON 4UP58 Pompa Turbina 2 Hp | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2 / 2.6Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)23.7-6.5 "Fontă2€2,516.29
DAYTON 4UP66 Pompa Turbina 7 1/2 CP | AD9TUF 4UP66--Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor)40.6-8.5 "Fontă7.5€6,084.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPG1 Pompă cu turbină 2 CP monofazată 1/16.6 Amp
€1,997.93 /unitate