DAYTON 4VCR3 Tub de descărcare pentru pompă tambur 96 inch lungime | AD9VHZ

DAYTON 4VCR3 Tub de descărcare pentru pompă de tambur Lungime de 96 inchi

În stoc
Element: AD9VHZ Model: 4VCR3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€333.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiRotary
Diametru adaptor.2"
Material adaptorFontă
Tip adaptor2 "Bung
Lungimea tubului de descărcare96 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refulareOțel placat cu zinc, furtun din cauciuc din neopren, duză din aluminiu
Pentru utilizare pe16 - 55 Gal. Tobe
Materialul garnituriiHârtie
GPM10
Înălţime9.5 "
Material carcasăFontă
Dimensiunea intrării3/4 "FNPT
Max. GPM pentru petrol7
Max. Cap10 ft.
Max. Temperatura lichidului250 grade F
Presiune maximă10 psi
Max. Temp.250 grade F
Max. Viscozitate2000 SSU
Cap maxim10 ft.
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebralPână la 10 GPM
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Lungime totală10.875 "
Materialul corpului pompeiFontă
Material sigiliuGrafit
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație18-3 / 16 "la 34 1/2"
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1"
Tipul tubului de aspirațieTelescopic
Materiale umedeFontă, oțel, grafit, hârtie, polipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.197
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413200000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VCR3 Tub de descărcare pentru pompă de tambur Lungime de 96 inchi
€333.00 /unitate