Aerisire de evacuare DAYTON 4YU91 36 in | AE2PGU

DAYTON 4YU91 Aerisire de evacuare 36 in

În stoc
Articol: AE2PGU Model: 4YU91

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,481.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei46 "
Lățimea bazei46 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM8261 până la 10406 @ 0.0 Sp
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor3/4 La 1 1/2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.58-5/8 "
Inălțime totală43 5 / 8 "
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)39 x 39
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM493 la 621
Dia de ax. Elice End (In.)1-1 / 4
Dia de ax. Sheave End1-1/4 "
Viteză controlabilăNu
TipPachet Axial Downblast Less Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 179.1
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMDia de ax. Sheave EndPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 7A412 36 in | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.69
DAYTON 7A414 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
DAYTON 7A428 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
DAYTON 7A429 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YU91 Aerisire de evacuare 36 in
€5,481.87 /unitate