DAYTON 7A428 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AGD

DAYTON 7A428 Aerisire de evacuare 36 in

În stoc
Articol: AF3AGD Model: 7A428

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,395.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei46 "
Lățimea bazei46 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP8261
CFM @ 0.125-In. SP7052
CFM @ 0.250-In. SP5729
CFM @ 0.375-In. SP4398
CFM @ 0.500-In. SP2580
Material carcasăAluminiu filat
Max. BHP0.79
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare3.2/1.6
CP motor3/4
Hz motor60
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.58 5 / 8 "
Inălțime totală43 5 / 8 "
Fază3
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)39 x 39
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM493
Dia de ax. Elice End (In.)1 1 / 4
Dia de ax. Sheave End1 1 / 4 "
Viteză controlabilăNu
TipTransmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 197.0595
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMDia de ax. Sheave EndPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YU91 36 in | AE2PGU 4YU913/4 La 1 1/2---58-5/8 "--1-1/4 "€5,481.87
Aerisire de evacuare DAYTON 7A412 36 in | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.69
DAYTON 7A414 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
DAYTON 7A429 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A428 Aerisire de evacuare 36 in
€6,395.27 /unitate